pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005269 LED GX53, LAMPADINA BIANCO/LATTIGINOSO 6

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005269 LED GX53, LAMPADINA BIANCO/LATTIGINOSO 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 520...520 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 120...120 °

  • Forma della lampada - Rotonda piatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163253871

Codice prodotto

SLV1005269

Cod. produttore

1005269

Produttore

SLV

Flusso luminoso:

520...520 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Rotonda piatta

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

85 lm/W

Diametro:

75 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

520 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6.1 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no