SLV ITALIA SRL - SLV1005268 ST58 E27, LAMPADINA A LED TRASPARENTE 7,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Flusso luminoso - 800...800 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 142 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253888
Codice prodotto
SLV1005268
Cod. produttore
1005268
Produttore
SLV
Base:
E27
Flusso luminoso:
800...800 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
142 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Forma della lampada:
Goccia
Indice di resa cromatica:
90-100
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
107 lm/W
Diametro:
58 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
800 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Neutro
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no