SLV ITALIA SRL - SLV1005263 ENOLA L, RIFLETTORE CROMO 60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 60 °
Colore - Cromo
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253390
Codice prodotto
SLV1005263
Cod. produttore
1005263
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
60 °
Colore:
Cromo
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
69.6 mm
Larghezza:
110 mm
Diametro:
110 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
110 mm