SLV ITALIA SRL - SLV1005207 ENOLA M, RIFLETTORE 60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 60 °
Colore - Cromo
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
1 PZ
EAN
4024163252881
Codice prodotto
SLV1005207
Cod. produttore
1005207
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
60 °
Colore:
Cromo
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
75 mm
Diametro:
75 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
75 mm