SLV ITALIA SRL - SLV1005205 ENOLA M, LENTE DA 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 20 °
Colore - Nero
Diffusore luce - Lente focus
Confezione
1 PZ
EAN
4024163252867
Codice prodotto
SLV1005205
Cod. produttore
1005205
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
20 °
Colore:
Nero
Diffusore luce:
Lente focus
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
38 mm
Larghezza:
75 mm
Diametro:
75 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


