SLV ITALIA SRL - SLV1005080 LAMPADINA LED QPAR51, GU10, 3000 K, NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - GU10 
- Potenza della lampada - 6...6 W 
- Flusso luminoso - 470...470 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 54 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4024163252065
Codice prodotto
SLV1005080
Cod. produttore
1005080
Produttore
SLV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
38...38 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
77 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.6
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
25000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


