SLV ITALIA SRL - SLV1005077 LAMPADINA LED QPAR51, GU10, 2700 K, NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163252034
Codice prodotto
SLV1005077
Cod. produttore
1005077
Produttore
SLV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
38...38 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
77 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
450 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.6
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
25000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


