SLV ITALIA SRL - SLV1004937 S-TRACK BINARIO, DALI, TRIFASE, 1 M, NER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 220...250 V 
- Numero di gruppi / fasi - 3 
- Colore - Nero 
- Lunghezza - 1000 mm 
- Carico massimo per fase - 3680 W 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4024163250870
Codice prodotto
SLV1004937
Cod. produttore
1004937
Produttore
SLV
Tensione nominale:
220...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Carico massimo per fase:
3680 W
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
36 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no


