SLV ITALIA SRL - SLV1004914 GRAZIA 60, COPERTURA PC 1,5 M SMERIGLIAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 1500 mm
Larghezza - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163250641
Codice prodotto
SLV1004914
Cod. produttore
1004914
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Larghezza:
65 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
6.5 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004914 - GRAZIA 60 COPERTURA PC 1 5M SMERIGLIATA


