pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004906 GRAZIA 60, PROFILO DA INCASSO, 1,5 M BIA

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004906 GRAZIA 60, PROFILO DA INCASSO, 1,5 M BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Larghezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163250566

Codice prodotto

SLV1004906

Cod. produttore

1004906

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

1500 mm

Larghezza:

85 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

33 mm

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004906 - GRAZIA 60 PROFILO DA INCASSO 1 5M BIAN