SLV ITALIA SRL - SLV1004902 GRAZIA 60, PROFILO A PARETE/PLAFONE, 1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 1500 mm
Larghezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163250528
Codice prodotto
SLV1004902
Cod. produttore
1004902
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
1500 mm
Larghezza:
61 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
12 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004902 - GRAZIA 60 PROFILO A PARETE PLAFONE 1 5


