SLV ITALIA SRL - SLV1004900 GRAZIA 60, CALOTTE DI CHIUSURA NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163250504
Codice prodotto
SLV1004900
Cod. produttore
1004900
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
95 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
20 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004900 - GRAZIA 60 CALOTTE DI CHIUSURA NERO


