SLV ITALIA SRL - SLV1004898 GRAZIA 60, 3 M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163250481
Codice prodotto
SLV1004898
Cod. produttore
1004898
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
70 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
95 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004898 - GRAZIA 60 3M NERO


