SLV ITALIA SRL - SLV1004793 NUMINOS M, DIFFUSORE A NIDO D APE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 55 °
Colore - Nero
Diffusore luce - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4024163249430
Codice prodotto
SLV1004793
Cod. produttore
1004793
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
55 °
Colore:
Nero
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
4 mm
Larghezza:
47.5 mm
Diametro:
47.5 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no