SLV ITALIA SRL - SLV1004786 NUMINOS S, DIFFUSORE ELLISSI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4024163249362
Codice prodotto
SLV1004786
Cod. produttore
1004786
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Diaframma
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
2 mm
Larghezza:
40 mm
Diametro:
40 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
40 mm