SLV ITALIA SRL - SLV1004783 COPERTURA BINARIO MONOFASE, NERO, 2 M, 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163249331
Codice prodotto
SLV1004783
Cod. produttore
1004783
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
18 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
7.5 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004783 - COPERTURA BINARIO 1 NERO 2M


