SLV ITALIA SRL - SLV1004774 FENDA 30 CM ROUND, DIFFUSORE GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume 
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Ampiezza del fascio luminoso - 320 ° 
- Colore - Grigio 
- Diffusore luce - Nessuno 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4024163249249
Codice prodotto
SLV1004774
Cod. produttore
1004774
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
320 °
Colore:
Grigio
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
300 mm
Diametro:
300 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
300 mm


