SLV ITALIA SRL - SLV1004726 GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V 2700-6500 K IP5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 644 lm
Grado di protezione (IP) - IP54
Temperatura di colore - 2700...6500 K
Lunghezza - 5020 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4024163248761
Codice prodotto
SLV1004726
Cod. produttore
1004726
Produttore
SLV
Flusso luminoso al metro:
644 lm
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura di colore:
2700...6500 K
Lunghezza:
5020 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
9 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
224
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
63 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Altri
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Altezza / Profondità:
4 mm
Numero di poli:
4
Flusso luminoso regolabile:
No
Con terminale:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
80 W
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Fattore di potenza:
1
Temperatura colore regolabile:
Continuo
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Raggio di curvatura minimo:
30 mm
Con copertura di protezione:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no