SLV ITALIA SRL - SLV1004663 MANA, DIFFUSORE ROTONDO 60 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4024163248136
Codice prodotto
SLV1004663
Cod. produttore
1004663
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
600 mm
Diametro:
600 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
60 mm