pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004066 DRIVER LED, 28-40 W, 1000 MA PHASE

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004066 DRIVER LED, 28-40 W, 1000 MA PHASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 28...28 V

  • Potenza di uscita - 40...40 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 1000...1000 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163242165

Codice prodotto

SLV1004066

Cod. produttore

1004066

Produttore

SLV

Tensione di uscita:

28...28 V

Potenza di uscita:

40...40 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

1000...1000 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

67 mm

Lunghezza:

153 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Driver LED, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004066 - DRIVER LED 28-40W 1000MA PHASE