pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004065 DRIVER LED, 30 W 700 MA

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004065 DRIVER LED, 30 W 700 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 30...42 V

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163242158

Codice prodotto

SLV1004065

Cod. produttore

1004065

Produttore

SLV

Tensione di uscita:

30...42 V

Potenza di uscita:

30...30 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Adatto per uso all'esterno:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

85 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Driver LED, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004065 - DRIVER LED 30W 700MA