pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1003012 SENSER IN 18, INDOOR LED INCASSO A PLAFO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1003012 SENSER IN 18, INDOOR LED INCASSO A PLAFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 9.7 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163232029

Codice prodotto

SLV1003012

Cod. produttore

1003012

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

9.7 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

48000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

820 lm

Flusso luminoso:

820...820 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Altezza / Profondità:

20 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per lampade di potenza:

9.7...9.7 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza di incasso:

155 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

165 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

84.53 lm/W

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

155 mm

Lunghezza:

165 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

350...350 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

SENSER IN 18 Indoor LED incasso a plafone quadrato bianco 3000K. L'incasso SENSER in alluminio è disponibile nei colori bianco e grigio argento, con diffusore rotondo e squadrato. L'inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l'ampio angolo di emissione, un'illuminazione di base omogenea. Se cercate un incasso a plafone con ridotta profondità di incasso, SENSER è la soluzione perfetta. Montaggio: Incasso. Peso netto: 0.23 kg. CRI>80. Classificazione 6 SDCM. Classe isolamento III. Profondità d'incasso: 3 cm. Larghezza d'incasso: 15.5 cm. Lunghezza d'incasso: 15.5 cm. IP 20. Corrente secondaria / tensione secondaria: 350mA. Durata 48000 h. Resistenza all'urto 0.2 joule. Product Name (new): SENSER 18. Classe di resistenza all'urto: IK02. Temperatura esterna 25 °C. Colore: bianco. Wattaggio: 9.7 W. Temperatura colore 3000 Kelvin. Lumen: 820 lm. Larghezza: 16.5 cm. Lunghezza: 16.5 cm. Altezza: 2 cm. Material: Alluminio. LED sostituibile: LED non sostituibile.