SLV ITALIA SRL - SLV1002958 FLATT POLE 100 OUTDOOR LED, LAMPADA DA T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 1000 mm
Resistenza agli urti - IK03
Confezione
1 PZ
EAN
4024163231527
Codice prodotto
SLV1002958
Cod. produttore
1002958
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
1000 mm
Resistenza agli urti:
IK03
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
9.7...9.7 W
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
45 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I
Corrente nominale:
350...350 mA