SLV ITALIA SRL - SLV1002951 PHELIA 130 E27, INDOOR SOSPENSIONE, NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Diametro - 130 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163231459
Codice prodotto
SLV1002951
Cod. produttore
1002951
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Diametro:
130 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
255 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
23...23 W



