pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002939 ASTINA QPAR51, INDOOR SOSPENSIONE, NERO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002939 ASTINA QPAR51, INDOOR SOSPENSIONE, NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - GU10

  • Lunghezza - 2500 mm

  • Diametro - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163231336

Codice prodotto

SLV1002939

Cod. produttore

1002939

Produttore

SLV

Max prestazioni del sistema:

10 W

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

GU10

Lunghezza:

2500 mm

Diametro:

70 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

2500...2500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Nessuno

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

70 mm

Alimentazione:

Non richiesto

Riflettore:

Nessuno

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

200 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile DSI:

no

Numero di poli:

3

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altri

Resistenza agli urti:

IK00

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ASTINA QPAR51 Indoor sospensione, nero. La sospensione ad alto voltaggio ASTINA è realizzata in alluminio ed è concepita sia per l’uso di lampadine alogene GU10 sia di LED retrofit. L’alloggiamento della lampada ha una copertura in vetro che crea una delimitazione cromatica tramite l’illuminazione indiretta. ASTINA PD viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.