SLV ITALIA SRL - SLV1002922 WORO, INDOOR LED, INCASSO DA PARETE, 300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 50 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Durata utile L70/B50 a 25 °C - 30000 h 
- Colore del corpo - Bianco 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4024163231169
Codice prodotto
SLV1002922
Cod. produttore
1002922
Produttore
SLV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
50 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Acciaio
Alimentatore incluso:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
1.2...1.2 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
350...350 mA
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
29 mm
Diametro:
80 mm
Altezza/profondità di installazione:
40 mm
Diametro di incasso:
60 mm



