SLV ITALIA SRL - SLV1002910 ONE 60 DALI, SOSPENSIONE A LED PER INTER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 600 mm
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163231046
Codice prodotto
SLV1002910
Cod. produttore
1002910
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1500 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
600 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
30 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Indice di resa cromatica:
80-89