pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002854 KALU TRACK INDOOR APPARECCHIO LED, MONOF

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163230506

Codice prodotto

SLV1002854

Cod. produttore

1002854

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso:

860...860 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

120 mm

Altezza / Profondità:

150 mm

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Colore della luce:

Bianco

Rendimento luminoso delle lampade:

66.15 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Faretto girevole e orientabile KALU TRACK con adattatore per il sistema a binario monofase. Concepito come estensione dell’apprezzata serie KALU, questo faretto per binario assume le forme del resto della famiglia di prodotti. Il modulo LED incassato garantisce un’elevata efficienza luminosa con ridotto consumo di elettricità. Per soddisfare tutte le esigenze di illuminazione, sono disponibili in alternativa versioni con attacco G53, e GX53 per sistema di binari monofase e trifase. Questo apparecchio è dotato di LED incassati. Le lampadine nell’apparecchio non possono essere sostituite. Dimmerabile: Sì. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto 0.45 kg. CRI >80. Dati LXXBXX L70B50. Classe isolamento II. Durata 25000 h. Product Name (new):KALU TRACK. Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz. Orientabilità sull'asse verticale 90 °. Raggio di rotazione orizzontale 350 °. Material: Alluminio. LED sostituibile: Fare sostituire i LED solo da un elettricista. Colore nero. Wattaggio 13 W. Angolo di emissione 95 °. Temperatura colore 3000 Kelvin. Lumen 860 lm. Lunghezza 12 cm. Altezza 15 cm.