pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002853 SET DISTANZIATORI, PER LAMPADE DA PARETE

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002853 SET DISTANZIATORI, PER LAMPADE DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Antracite

  • Lunghezza - 14 mm

  • Larghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163230490

Codice prodotto

SLV1002853

Cod. produttore

1002853

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Antracite

Lunghezza:

14 mm

Larghezza:

10 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

10 mm

Trasparente:

no

Diametro:

10 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002853 - SET DISTANZIATORI PER LAMPADE DA PARETE