SLV ITALIA SRL - SLV1002697 TENSEO CAVO DI SOSPENSIONE, NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 186 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163229104
Codice prodotto
SLV1002697
Cod. produttore
1002697
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
186 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
12.5 mm
Trasparente:
no
Diametro:
12.5 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002697 - TENSEO CAVO DI SOSPENSIONE NERO