pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002658 S-TRACK CLIP PER SOSPENSIONE, BIANCO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002658 S-TRACK CLIP PER SOSPENSIONE, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 40 mm

  • Larghezza - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163228749

Codice prodotto

SLV1002658

Cod. produttore

1002658

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

34 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

12.5 mm

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002658 - S-TRACK DALI CLIP PER SOSPENSIONE BIANC