pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002594 HORN MAGNA LED INDOOR INCASSO A PLAFONE

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163228190

Codice prodotto

SLV1002594

Cod. produttore

1002594

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

400...400 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

78 mm

Altezza / Profondità:

82 mm

Adatto per lampade di potenza:

7.7...7.7 W

Colore della luce:

Bianco

Rendimento luminoso delle lampade:

51.9 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...30 °C

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Corrente nominale:

500...500 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

HORN MAGNA spot da incasso fisso LED è realizzato in alluminio ed è la soluzione LED per le applicazioni che necessitano di un'illuminazione d'accento puntuale con ridotta profondità d'incasso. Il Power LED bianco caldo garantisce la luminosità necessaria. Per il funzionamento dello spot è necessario un trasformatore adatto con corrente costante da 350mA. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all'interno dell'apparecchio non possono essere sostituite. HORN MAGNALED Outdoor incasso a plafone nero/oro 3000K 25°. Possibilità alimentazione: No. Sorgente luminosa inclusa: No. Diametro d'incasso 6.8 cm. Profondità d'incasso 9 cm. Altezza 8.2 cm. Sezione 7.8 cm. Peso netto 0.18 kg. Peso lordo 0.192 kg. Tensione 500mA.Classe isolamento III. Grado protezione IP 20. Angolo di emissione 25 Grado. Materiale alluminio/plastica PC. Durata media 30000 Ore. Temperatura colore 3000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 80. Flusso luminoso 400 lm. Classe efficienza energetica: A++. Tipo di spina open cable end. Form rotonda. Tipo di montaggio: Montaggio a incasso / Montaggio a incasso a plafone / Montaggio a incasso a parete .