SLV ITALIA SRL - SLV1002238 PLASTRA QT-DE12 WL, PARETE, INDOOR BIANC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
EAN
4024163224055
Codice prodotto
SLV1002238
Cod. produttore
1002238
Produttore
SLV
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
125 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
145 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con cestello protezione lampada:
no