SLV ITALIA SRL - SLV1002101 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 1800...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163222884
Codice prodotto
SLV1002101
Cod. produttore
1002101
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
1800...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
440 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
40 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
80 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
80 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no