pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002099 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002099 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 1800...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 7.3 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 60...60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222860

Codice prodotto

SLV1002099

Cod. produttore

1002099

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

1800...3000 K

Max prestazioni del sistema:

7.3 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

60...60 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

440 lm

Flusso luminoso:

440...440 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Diametro esterno:

80 mm

Altezza / Profondità:

40 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Adatto per lampade di potenza:

7.3...7.3 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza di incasso:

60 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

60 mm

Lunghezza:

40 mm

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

2.5...2.5 mm²

Corrente nominale:

350...350 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Faretto / Proiettore, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002099 - PATTA-I INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER