pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002046 BIG SUN 30 PD, SOSPENSIONE PER INTERNI,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 300 mm

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222587

Codice prodotto

SLV1002046

Cod. produttore

1002046

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

300 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Lunghezza della sospensione:

1700...1700 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

270 mm

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

60...60 W

La versione più grande della sospensione sferica ad alto voltaggio SUN è composta da un diffusore di alta qualità in vetro e completato esteticamente da un supporto in alluminio cromato. Il diffusore in vetro è soffiato a bocca, il che rende ogni sospensione BIG SUN un pezzo unico. Un rosone a plafone coordinato è disponibile separatamente. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+. BIG SUN 30 PD sospensione per interni, E27, bianca, max. 60W. Possibilità alimentazione: No. Attacco E27. Numero di lampadine: 1. Sorgente luminosa inclusa: No. Altezza 27.3 cm. Sezione 30 cm. L sospensione 170 cm. Peso netto 1.209 kg. Peso lordo 1.923 kg. Tensione 230V ~50Hz. Potenza max 60 Watt. Classe isolamento II. Materiale acciaio/vetro. Colore bianco/cromo. Classe efficienza energetica: A++. Tipo di spina open cable end. Form rotonda. Tipo di montaggio: Montaggio a parete/plafone / Montaggio a plafone con accessori. Lampadine A60. Diffuse, rotational symmetric.