SLV ITALIA SRL - SLV1002045 SUN 20 PD, SOSPENSIONE PER INTERNI, E27,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 195 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163222570
Codice prodotto
SLV1002045
Cod. produttore
1002045
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
195 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza della sospensione:
1700...1700 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
172 mm
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W