pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002030 PURI CW, PARETE/PLAFONE PER INTERNI, QUA

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222488

Codice prodotto

SLV1002030

Cod. produttore

1002030

Produttore

SLV

Lampada a parete/plafone della serie PURI con uno, due, tre o quattro vani ottici (a seconda della versione) ruotabili e orientabili montati sul rosone. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. In dotazione per le lampade di diametro 5cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all'alimentazione elettrica da 230V. Lampada a parete/plafone per interni, quad, QPAR51, bianca, 4x50W . Gamma di prodotti: PURI. Possibilità alimentazione: No. Attacco GU10. Numero di lampadine: 4. Sorgente luminosa inclusa: No. Orientabilità 85 Grado. Campo di rotazione 350 Grado. Lunghezza 56 cm. Larghezza 5.6 cm. Altezza 8.6 cm. Peso netto 1.274 kg. Peso lordo 1.573 kg. Tensione 230V ~50Hz. Potenza max 50 Watt. Classe isolamento I. Materiale alluminio/acciaio. Colore bianco opaco. Classe efficienza energetica: A++. Form rotonda. Tipo di montaggio: Montaggio a parete/plafone / Montaggio a plafone / Montaggio a parete. Lampadine QPAR51. Diretto.