pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001970 LED SENSOR WL, PARETE LED PER ESTERNI, I

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001970 LED SENSOR WL, PARETE LED PER ESTERNI, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 560 lm

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163221993

Codice prodotto

SLV1001970

Cod. produttore

1001970

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

560 lm

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

170 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

86 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LED SENSOR WL lampada da parete LED per esterni, IP44, bianca, 3000K .La lampada da parete LED SENSOR, dotata di un potente LED bianco caldo, è disponibile in più colori. La lampada, realizzata in alluminio, si collega alla rete elettrica da 230V attraverso il driver LED incorporato. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Dispone inoltre di un sensore di movimento integrato. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.