SLV ITALIA SRL - SLV1001965 BIG NAUTILUS QPAR51, LAMPADA A PICCHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 11 W
Resistenza agli urti - IK06
Confezione
1 PZ
EAN
4024163221962
Codice prodotto
SLV1001965
Cod. produttore
1001965
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
11 W
Resistenza agli urti:
IK06
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
GU10
Con lampada:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
11...11 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
130 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Altri
Larghezza:
95 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Superficie:
Verniciato
Diametro:
95 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Altri
Collegamento:
Altri
Tipo di cablaggio:
Terminale
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no


