SLV ITALIA SRL - SLV1001964 BIG NAUTILUS QPAR51, LAMPADA A PICCHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Con rilevatore di movimento - no
Tipo di apparecchio - Picchetto
Confezione
1 PZ
EAN
4024163221955
Codice prodotto
SLV1001964
Cod. produttore
1001964
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Portalampada:
GU10
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Diametro:
95 mm
Classe di protezione:
I


