SLV ITALIA SRL - SLV1001950 MEDO SOSPENSIONE 5 M, BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 5000 mm
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163221825
Codice prodotto
SLV1001950
Cod. produttore
1001950
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
5000 mm
Altezza:
30 mm
Diametro:
129 mm
MEDO sospensione 5 m bianca.


