pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001930 VARU QPAR51 DL, INCASSO A PLAFONE PER ES

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001930 VARU QPAR51 DL, INCASSO A PLAFONE PER ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163221689

Codice prodotto

SLV1001930

Cod. produttore

1001930

Produttore

SLV

Max prestazioni del sistema:

5 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

80 mm

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

VARU QPAR51 DL incasso a plafone per esterni, nero, IP20/65. L’innovativo incasso a plafone VARU convince grazie all’elevato grado di protezione IP65: le downlight possono quindi essere utilizzate anche all’esterno o in ambienti umidi. La serie VARU è disponibile in più colori e con LED bianco caldo di diversa potenza, nonché con attacco GU10. Le versioni con attacco GU10 si collegano alla rete elettrica da 230V. Le versioni LED necessitano invece di un driver LED aggiuntivo.