pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001868 PURI TRACK SPOT, QPAR51 NERO, 50 W, INCL

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001868 PURI TRACK SPOT, QPAR51 NERO, 50 W, INCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163221177

Codice prodotto

SLV1001868

Cod. produttore

1001868

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Diametro esterno:

64 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

150 mm

Colore del riflettore:

Nero

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURI TRACK, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++. 50W. Colore Nero