pagina iniziale
in esaurimento

SLV ITALIA SRL - SLV1001862 NOBLO SPOT, NERO, 2700K, 36 , INCL. ADAT

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163221115

Codice prodotto

SLV1001862

Cod. produttore

1001862

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso:

620...620 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

50 mm

Altezza / Profondità:

107 mm

Adatto per lampade di potenza:

7.5...7.5 W

Rendimento luminoso delle lampade:

82.66 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

105 mm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Corrente nominale:

350...350 mA

Colore del riflettore:

Nero

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Faretto LED ruotabile e orientabile NOBLO con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto: 0.22 kg. CRI>80. Classe: II. Classificazione 6 SDCM. Corrente secondaria / tensione secondaria: 350mA. Durata 30000 h. NOBLO SPOT. Tensione nominale primaria: 220-240V ~50/60Hz. Consumo ponderato: 8 kWh/1.000h. Orientabilità sull'asse verticale: 90 °. Raggio di rotazione orizzontale: 320 °. Temperatura ambiente massima: 40 °C. Colore: nero. Wattaggio: 7.5 W. Angolo di emissione: 36 °. Temperatura colore: 2700 Kelvin. Lumen: 620 lm. Lunghezza: 10.5 cm. Diametro: 5 cm. Altezza: 10.7 cm. Girevole od orientabile: Ruotabile e orientabile. Fixture Form fixture: rotonda. Material: Alluminio. Emissione: diretto. LED sostituibile: Fare sostituire i LED solo da un elettricista. Distribuzione dell’intensità luminosa: simmetrico.