pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001701 FORCHINI 70 PD, SOSPENSIONE, INDOOR NERO

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 700 mm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163201674

Codice prodotto

SLV1001701

Cod. produttore

1001701

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Diametro:

700 mm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

330 mm

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

La sospensione FORCHINI 70 PD è la versione più grande di questa serie ed è dotata di diffusore in plastica in fibra di vetro. Oltre alle caratteristiche estetiche, la superficie interna riflettente incide anche sul colore della luce. FORCHINI 70 PD è fornita pronta per il collegamento alla rete da 230V. Questo apparecchio è adatto a lampadine di classe: E- A++. Sospensione indoor, nero/oro, E27, max. 40W. Gamma di prodotti FORCHINI. Possibilità alimentazione: No. Attacco E27. Numero di lampadine 1. Sorgente luminosa inclusa No. Altezza 33 cm. Sezione 70 cm. L sospensione 150 cm. Peso netto 4.584 kg. Peso lordo 8.721 kg. Tensione 220-240V ~50/60Hz. Potenza max 40 Watt. Classe isolamento I. Materiale VTR. Colore nero/oro. Classe efficienza energetica A++. Lampadine A60. Form conico. Curva fotometrica tipo : diretto. Curva fotometrica tipo: rotational symmetric.