SLV ITALIA SRL - SLV1001531 EUTRAC BINARIO A INCASSO TRIFASE, BINARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163200158
Codice prodotto
SLV1001531
Cod. produttore
1001531
Produttore
SLV
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
41 mm
Larghezza:
59 mm
Materiale:
Plastica
Flessibile:
no


