pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001494 ROX ACRYL, ANCORAGGIO PER CEMENTO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001494 ROX ACRYL, ANCORAGGIO PER CEMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 1 mm

  • Larghezza - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163199780

Codice prodotto

SLV1001494

Cod. produttore

1001494

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

1 mm

Larghezza:

180 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

1 mm

Trasparente:

no

Diametro:

180 mm

Ancoraggio per cemento per lampade da terra della serie ROX ACRYL.