pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001489 ROX ACRYL 60 POLE, LAMPADA DA TERRA PER

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001489 ROX ACRYL 60 POLE, LAMPADA DA TERRA PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Altezza / Profondità - 127 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163199735

Codice prodotto

SLV1001489

Cod. produttore

1001489

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Acciaio

Max prestazioni del sistema:

20 W

Altezza / Profondità:

127 mm

Resistenza agli urti:

IK02

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

600 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Altri

Larghezza:

127 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Superficie:

Non trattato

Diametro:

127 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Altri

Collegamento:

Altri

Tipo di cablaggio:

Terminale

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ROX ACRYL 60 Pole lampada da terra per esterni, IP44, acciaio inox 304, E27 max 20W .La lampada da terra ROX ACRYL POLE 60 è composta da una struttura in acciaio inox 304 e in acrilico opalino che avvolge completamente la lampadina. La lampada, disponibile in più altezze, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX ACRYL comprende anche lampade da parete e a plafone, per un impiego davvero universale. Per semplificarne il montaggio èpossibile il collegamento in serie, sono disponibili come optional picchetto e set di ancoraggio. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+