SLV ITALIA SRL - SLV1001488 ROX ACRYL 30 POLE, LAMPADA DA TERRA PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Altezza / Profondità - 300 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163199728
Codice prodotto
SLV1001488
Cod. produttore
1001488
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Altezza / Profondità:
300 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Diametro:
127 mm
Classe di protezione:
I



